{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 189 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030214 | |
Número del fabricante | 116340 13,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 13,75 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
30,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
16,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
63,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 | 108 | 108 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |