Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13,75mm

Número de artículo: 116320 13,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 13,75 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 87,4 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 108 mm
Longitud total L 189 mm
Cono Morse CM tamaño 1
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 13,75
EAN / GTIN 4045197029423
Número del fabricante 116320 13,75

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13,75mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13,75mm

a petición
En stock
52 piezas en stock
16,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock
30,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
88,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
63,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 3
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeración interior no no no no
Mango Cono Morse Cono Morse Cono Morse Cono Morse
Tipo N N INOX N
Cono Morse CM tamaño 1 1 1 1
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 87,4 mm 87,4 mm 87,3 mm 87,4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra