{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 44 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 210 mm | |
Longitud total L | 359 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 44 | |
EAN / GTIN | 4045197955616 | |
Número del fabricante | 116320 44 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 44mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
189,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
284,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 359 mm | 359 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | 20-30 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 210 mm | 210 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | 0,32 mm/rev. |