{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 48 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 148 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 220 mm | |
Longitud total L | 369 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 48 | |
EAN / GTIN | 4045197955654 | |
Número del fabricante | 116320 48 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 48mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
230,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
336,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Mango | Cono Morse | Cono Morse |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | 20-30 grados |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Cono Morse CM tamaño | 4 | 4 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | 0,32 mm/rev. |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 148 mm | 148 mm |