Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 21,5mm

Número de artículo: 116320 21,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 21,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 117,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 150 mm
Longitud total L 248 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 21,5
EAN / GTIN 4045197029669
Número del fabricante 116320 21,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 21,5mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 21,5mm

a petición
En stock
104 piezas en stock
31,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
53,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
118,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
110,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 3
Longitud total L 248 mm 248 mm 248 mm 248 mm
Refrigeración interior no no no no
Norma DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 343
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 135 grados 120 grados
Cono Morse CM tamaño 2 2 2 2
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra