Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 24,5mm

Número de artículo: 116320 24,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 24,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 123,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 160 mm
Longitud total L 281 mm
Cono Morse CM tamaño 3
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 24,5
EAN / GTIN 4045197029737
Número del fabricante 116320 24,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 24,5mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 24,5mm

a petición
En stock
136 piezas en stock
40,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
66,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
144,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
114,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 3
Refrigeración interior no no no no
Mango Cono Morse Cono Morse Cono Morse Cono Morse
Material de corte HSS HSS HSS E HSS
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Tipo N N INOX N
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra