{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 24,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 123,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 160 mm | |
Longitud total L | 281 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 17,3 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,24 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 24,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097196 | |
Número del fabricante | 116620 24,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 24,5 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
114,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
40,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
66,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
144,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 120 | 118 | 118 | 135 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |