{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 135,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 185 mm | |
Longitud total L | 334 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 23 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 33 | |
EAN / GTIN | 4062406097394 | |
Número del fabricante | 116620 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 33 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
201,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
87,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
129,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
247,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
212,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 |