{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 140 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 200 mm | |
Longitud total L | 349 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 28 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 40 | |
EAN / GTIN | 4062406097462 | |
Número del fabricante | 116620 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escariadora HSS N 40 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
264,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
128,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
218,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
343,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 200 | 200 | 200 | 277 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |