{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 113,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 145 mm | |
Longitud total L | 243 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14,6 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,21 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Número del fabricante | 116620 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 21 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
104,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
31,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
46,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
89,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
117,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
70,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma de fábrica | DIN 341 |
Tipo | N | N | N | INOX | H | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 145 | 145 | 145 | 145 | 87 | 184 |