{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 128 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 170 mm | |
Longitud total L | 291 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 19,3 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Número del fabricante | 116620 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 28 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
136,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
51,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
88,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
200,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
137,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |