{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 117,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 150 mm | |
Longitud total L | 248 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 15,3 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,22 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Número del fabricante | 116620 21,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 21,5 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
110,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
31,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
53,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
118,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |