{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 145 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 220 mm | |
Longitud total L | 369 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 34,5 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,41 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 50 | |
EAN / GTIN | 4062406097226 | |
Número del fabricante | 116620 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 50 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
413,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
360,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
566,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
246,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Ángulo de punta | 120 | 118 | 118 | 118 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |