{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 83 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8,4 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197033635 | |
Número del fabricante | 116620 12 |