{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 137 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 185 mm | |
Longitud total L | 334 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 22 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,29 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Número del fabricante | 116620 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 32mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
165,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
76,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
120,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
237,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
206,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Cono Morse CM tamaño | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm |