{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 120,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 253 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 16 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,23 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Número del fabricante | 116620 23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 23mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
115,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
35,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
60,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
118,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
80,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 120 grados | 118 grados | 118 grados | 135 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Cono Morse CM tamaño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |