{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 163,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 198 mm | |
Longitud total L | 296 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 23 | |
EAN / GTIN | 4045197034441 | |
Número del fabricante | 116700 23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N 23 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
80,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
35,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
60,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
118,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
115,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 296 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |