{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 114,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 mm | |
Longitud total L | 215 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Número del fabricante | 116700 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N 13 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
29,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
14,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
232 piezas en stock
23,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 215 | 182 | 182 |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Ángulo de hélice | 16-30 | 20-30 | 20-30 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 | 101 | 101 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |