{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 185 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 230 mm | |
Longitud total L | 351 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Número del fabricante | 116700 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 30mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
157,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
64,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
96,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
192,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
179,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
172,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 135 grados | 130 grados | 120 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | H | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 230 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 175 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |