{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 170 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 206 mm | |
Longitud total L | 327 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Número del fabricante | 116700 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 24mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
99,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
201 piezas en stock
39,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
63,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
136,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
108,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |