{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 129,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 153 mm | |
Longitud total L | 251 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034298 | |
Número del fabricante | 116700 15,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 15,5mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
42,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
15,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total L | 251 mm | 115 mm |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
Norma | DIN 341 | DIN 1897 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 153 mm | 58 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |