Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 17mm

Número de artículo: 116700 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 341
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 17 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 341
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 16-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 133,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 159 mm
Longitud total L 257 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116700 17
EAN / GTIN 4045197034328
Número del fabricante 116700 17

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

La longitud de espiral es, frente a DIN 345, más larga, aprox. en una longitud de los casquillos de taladrar, con lo cual la profundidad de taladrado real no se reduce. Superficie con tratamiento especial, para una evacuación de viruta mejorada.
Con afilado forma A.

Ventaja:

Para taladrado con casquillos de taladrar en fabricación de máquinas y herramientas y en fabricación en serie. Es muy importante para el inicio de taladrado en superficies desiguales, inclinadas o curvadas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 17mm

Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 17mm

a petición
En stock
103 piezas en stock
45,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock
45,28 €
34,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
391 piezas en stock
23,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock
33,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
63,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
206 piezas en stock
22,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeración interior no no no no no no
⌀ nominal DC 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Longitud de la ranura de viruta Lc 159 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra