{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 204,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 257 mm | |
Longitud total L | 406 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 35 | |
EAN / GTIN | 4045197034564 | |
Número del fabricante | 116700 35 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 35mm |
|||||
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 257 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |