{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 142 mm | |
Longitud total L | 223 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034250 | |
Número del fabricante | 116700 13,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13,5mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
32,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
26,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
12,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 223 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 107 mm | 160 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Cono Morse | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 33,8 mm | 87,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |