{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 198,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 248 mm | |
Longitud total L | 397 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 33 | |
EAN / GTIN | 4045197034540 | |
Número del fabricante | 116700 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 33mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
212,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
87,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
129,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
247,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
201,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 397 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
⌀ nominal DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Cono Morse CM tamaño | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 248 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 198,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm |