{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 217 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 277 mm | |
Longitud total L | 426 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197034618 | |
Número del fabricante | 116700 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 40mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
343,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
128,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
218,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
264,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 277 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 217 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |