{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 125,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 147 mm | |
Longitud total L | 245 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034274 | |
Número del fabricante | 116700 14,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 14,5 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
42,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
17,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
26,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 245 | 212 | 212 |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 147 | 114 | 114 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 125,3 | 92,3 | 92,3 |