{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 192,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 239 mm | |
Longitud total L | 360 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 31 | |
EAN / GTIN | 4045197034526 | |
Número del fabricante | 116700 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 31mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
200,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
70,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
113,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
146,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Longitud total L | 360 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
⌀ nominal DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,29 mm/rev. |