{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 147 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 177 mm | |
Longitud total L | 275 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197034380 | |
Número del fabricante | 116700 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS N 20 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
62,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
754 piezas en stock
28,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
41,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 275 | 238 | 238 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 177 | 140 | 140 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 147 | 110 | 110 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |