{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 138,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 mm | |
Longitud total L | 263 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034335 | |
Número del fabricante | 116700 17,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N 17,5 mm
a petición
En stock
90 piezas en stock
52,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
51,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
481 piezas en stock
23,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
34,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
20,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
25,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 263 | 191 | 228 | 228 | 123 | 191 |
⌀ nominal DC | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 | 130 | 130 | 130 | 62 | 130 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |