{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 158 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 191 mm | |
Longitud total L | 289 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Número del fabricante | 116700 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 22mm |
||||||
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma de fábrica | DIN 343 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Cono Morse CM tamaño | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |