{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 8-15 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 90 mm | |
Longitud total L | 211 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116380 22 | |
EAN / GTIN | 4045197032652 | |
Número del fabricante | 116380 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E para Hardox H 22 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
122,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
560 piezas en stock
32,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
51,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
105,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
77,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
104,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | Norma de fábrica | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Tipo | H | N | N | INOX | N | N |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57 | 117 | 117 | 117 | 158 | 117 |