{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 8-15 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 60,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 98 mm | |
Longitud total L | 219 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116380 25 | |
EAN / GTIN | 4045197032683 | |
Número del fabricante | 116380 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E para Hardox H, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 25mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
138,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
240 piezas en stock
42,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
69,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
136,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
100,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
115,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 219 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 327 mm | 281 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Ángulo de punta | 130 grados | 118 grados | 118 grados | 135 grados | 118 grados | 120 grados |