{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 8-15 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 59 mm | |
Longitud total L | 157 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116380 13 | |
EAN / GTIN | 4045197032492 | |
Número del fabricante | 116380 13 |