Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 30mm

Número de artículo: 116320 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 30 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 130 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 175 mm
Longitud total L 296 mm
Cono Morse CM tamaño 3
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,25 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 30
EAN / GTIN 4045197029843
Número del fabricante 116320 30

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 30mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 30mm

a petición
En stock
166 piezas en stock
64,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
96,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
192,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
179,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
157,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
172,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Longitud total L 296 mm 296 mm 296 mm 261 mm 351 mm 296 mm
⌀ nominal DC 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 135 grados 130 grados 118 grados 120 grados
Tipo N N INOX H N N
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 130 mm 130 mm 130 mm 67 mm 185 mm 130 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra