Brocas espirales HSS N 19 mm

Número de artículo: 116320 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
430 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 19 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norm DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 106,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 135 mm
Longitud total L 233 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 19
EAN / GTIN 4045197029607
Número del fabricante 116320 19

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N 19 mm

Brocas espirales HSS N 19 mm

a petición
En stock
430 piezas en stock
27,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock
58,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock
38,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
56,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
23,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
31,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Longitud total L 233 198 233 269 127 198
Norm DIN 345 DIN 338 DIN 345 DIN 341 DIN 1897 DIN 338
Ángulo de punta 118 118 118 118 118 118
Tipo N N N N N N
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 106,5 106,5 106,5 142,5 35,5 106,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra