Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,5mm

Número de artículo: 116320 16,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 100,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 125 mm
Longitud total L 223 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 16,5
EAN / GTIN 4045197029522
Número del fabricante 116320 16,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 16,5mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,5mm

a petición
En stock
247 piezas en stock
21,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock
42,07 €
32,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock
32,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock
63,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
45,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
181 piezas en stock
22,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
anillo de color sin sin sin sin sin sin
⌀ nominal DC 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm
Norma DIN 345 DIN 338 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 338
Mango Cono Morse Mango cilíndrico Cono Morse Cono Morse Cono Morse Mango cilíndrico
Material de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Longitud de la ranura de viruta Lc 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 159 mm 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra