{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 70 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 145 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 250 mm | |
Longitud total L | 437 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 5 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,4 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 70 | |
EAN / GTIN | 4045197955777 | |
Número del fabricante | 116320 70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 70 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
642,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
975,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 437 | 437 |
Material de corte | HSS | HSS |
Cono Morse CM tamaño | 5 | 5 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 250 | 250 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,4 | 0,4 |