Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 18,5mm

Número de artículo: 116320 18,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 18,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 107,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 135 mm
Longitud total L 233 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 18,5
EAN / GTIN 4045197029591
Número del fabricante 116320 18,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 18,5mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 18,5mm

a petición
En stock
177 piezas en stock
25,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
54,77 €
42,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock
39,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
70,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
57,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock
28,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Mango Cono Morse Mango cilíndrico Cono Morse Cono Morse Cono Morse Mango cilíndrico
Material de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 118 grados 135 grados 118 grados 118 grados
Tipo N N N INOX N N
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra