Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 18mm

Número de artículo: 116320 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 18 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 103 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 130 mm
Longitud total L 228 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116320 18
EAN / GTIN 4045197029584
Número del fabricante 116320 18

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 18mm

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 18mm

a petición
En stock
484 piezas en stock
25,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
29,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock
47,28 €
36,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
35,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock
66,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock
25,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin sin sin sin sin sin
Refrigeración interior no no no no no no
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev. 0,2 mm/rev.
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra