{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 103 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 mm | |
Longitud total L | 228 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 18 | |
EAN / GTIN | 4045197030382 | |
Número del fabricante | 116340 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 18 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
35,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
25,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
52,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 228 | 228 | 263 |
⌀ nominal DC | 18 | 18 | 18 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 103 | 103 | 138 |