{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 117,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 150 mm | |
Longitud total L | 248 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 21,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030535 | |
Número del fabricante | 116340 21,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 21,75 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
60,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
32,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 21,75 | 21,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Ángulo de hélice | 20-30 | 20-30 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Cono Morse CM tamaño | 2 | 2 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 150 | 150 |