{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 34,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 138,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 190 mm | |
Longitud total L | 339 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 34,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030887 | |
Número del fabricante | 116340 34,5 |