{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 106,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 135 mm | |
Longitud total L | 233 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197030429 | |
Número del fabricante | 116340 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 19 mm
a petición
En stock
130 piezas en stock
38,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
58,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
27,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
56,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
23,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
31,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 142,5 | 35,5 | 106,5 |