{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 189 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 14 | |
EAN / GTIN | 4045197030221 | |
Número del fabricante | 116340 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 14 mm
a petición
En stock
428 piezas en stock
25,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
725 piezas en stock
15,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
33,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 189 | 189 | 223 |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Cono Morse CM tamaño | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87 | 87 | 121 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |