{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 253 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 16 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,22 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Número del fabricante | 116620 22,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 22,5mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
115,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
34,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
56,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
130,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
92,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,22 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |