{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 100,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 125 mm | |
Longitud total L | 223 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031952 | |
Número del fabricante | 116360 16,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E VA 16,25 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
85,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
21,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
45,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 223 | 223 | 223 |
Ángulo de hélice | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | INOX | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |