{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 129,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 170 mm | |
Longitud total L | 291 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 27 | |
EAN / GTIN | 4045197032256 | |
Número del fabricante | 116360 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 27 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
175,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
51,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
79,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
130,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
141,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | INOX | N | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |