Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,5mm

Número de artículo: 113006 16,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 16,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 35,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 60 mm
Longitud total L 119 mm
⌀ de mango Ds 16,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113006 16,5
EAN / GTIN 4062406743277
Número del fabricante 113006 16,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
63
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 113005.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 16,5mm

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,5mm

a petición
En stock
88 piezas en stock
17,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
46,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
68,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
Refrigeración interior no no no no
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Tipo N FS N N
Longitud de la ranura de viruta Lc 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
⌀ de mango Ds 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 35,3 mm 35,3 mm 35,3 mm 35,3 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra