{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743031 | |
Número del fabricante | 113006 9,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 9,2 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
937 piezas en stock
1,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
2,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
461 piezas en stock
7,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
4,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 84 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |